曜日別特売

オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速

オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速 - KITO(キトー)

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。
オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用

定格荷重(t)2電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大車輪圧(kN)
適合走行レール(kg)
最大スパン(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09961814EO020-1212517.61512
380,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09961823EO020-1812517.61518
484,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09961832EO020-2117531.42221
587,000
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする