オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速

オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 - KITO(キトー)

キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。

定格荷重(t)1トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09961963CEO 010-18-L
684,000
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥155,000/税込¥170,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする