曜日別特売

オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速

オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 - KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 - KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 - KITO(キトー)

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます

定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
モーター出力(kW)
最大車輪圧(kN)
走行速度(m/s)(50/60Hz)
最大スパン(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09962024CWEO 030-15-L2200.2533.30.167/0.20015
1,185,000
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
09962058CWEO 030-21-L2600.2541.20.167/0.20021
1,549,000
1,298,000
1,427,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
09962085CWEO 030-27-L300超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75)43.1超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.40027
1,936,000
1,798,000
1,977,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする