曜日別特売

マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m

マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m - KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m - KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m - KITO(キトー)

機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。
世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。

トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
材質(チェーン)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09962128CB0757.53.5ロードチェーン:特殊合金鋼77063
185,920
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする