チェンブロックVH5シリーズ

チェンブロックVH5シリーズ - バイタル工業チェンブロックVH5シリーズ - バイタル工業チェンブロックVH5シリーズ - バイタル工業チェンブロックVH5シリーズ - バイタル工業チェンブロックVH5シリーズ - バイタル工業
(1件のレビュー)

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
下フックの構造はスラストベアリング入です。

用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
材質(チェーン)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09962137VH5-050.52.5本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼3058.6
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09962173VH5-101.02.5本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼34511.5
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09962146VH5-151.52.5本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼37013.8
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09962198VH5-202.03本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼42521.6
54,200
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
09962207VH5-303.03本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼50523
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09962146
2020-08-27
用途: 橋梁補修 鋼部材の取付
建設業・工事業

使い勝手が良く、チェーンの動きもスムーズだと思います。
次回の購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする