チェンブロックVL5シリーズ

チェンブロックVL5シリーズ - バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ - バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ - バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ - バイタル工業

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。

用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
材質(チェーン)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09962234VL5-050.52.5本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼2858.3
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09962243VL5-101.02.5本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼31511.3
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09962252VL5-151.52.5本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼34013.5
37,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09962277VL5-202.03本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼38021
47,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09962295VL5-505.03本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼60040
86,600
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする