曜日別特売

チェンブロックVL5シリーズ 3.0t

チェンブロックVL5シリーズ 3.0t - バイタル工業

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。

用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0内容量1個
注意
※定格以上の荷重を掛けないでください。
※吊り荷の真下に絶対に入らないでください。
※2丁吊りはしないでください。
※巻上げ過ぎ・巻下げ過ぎをしないでください。
※荷を吊るときは必ずロードチェーンが垂直になるようにして巻上げてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
材質(チェーン)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09962286VL5-303.03本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼47522
57,500
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする