ビルダー 手動チェーンブロック
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。
根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。
根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。
根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし
揚程(m)1.5
チェーン長(m)4
材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
内容量1個
注意
※2×4工法の木造建築物には使用できません。※鉄柱などには使用しないでください。
※同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
物流用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09