曜日別特売

ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-250I-S

ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-250I-S - ムラテックKDS

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア)
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。

用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7216セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)160.4グリーン高さ(mm)1116奥行(mm)705間口(mm)762最大積載量(kg)1680塗装色グリーン色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116内容量1台
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09962785TC-250I-S
372,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする