ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-50

ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-50 - ムラテックKDS

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
付属のビスで固定可能です。

用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-50~100用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9619材質スチール(SPCC)質量(kg)1.6寸法(高さH×長さL)(mm)135×646内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963205PT-50
4,200
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする