ムラテックKDS
ヴィドマー ヴィドマープラスチックトレイPT75-4
小物部品や少量物の管理が便利です。
用途
キャビネット内の小物部品や少量物の管理
トラスコ品番
134-3493
セット内容
仕切り板は付属されていません
材質
プラスチック
質量(g)
630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×309×310
内容量
1個
注意
※仕切り板は付属されていません(仕切り板は廃盤です)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09963223
PT75-4
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません