ヴィドマー ヴィドマーワークベンチ・ドローアWBD-0040-2020型

ヴィドマー ヴィドマーワークベンチ・ドローアWBD-0040-2020型 - ムラテックKDS

耐荷重量2500kgです。
厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。
ドローア付です。

用途ハードな作業に適した作業台仕様ロッキング付、ドローアD-20・2段/D-40・1段付付属品標準仕切り板トラスコ品番134-3482材質スチール(SPCC)質量(kg)228.4高さ(mm)760奥行(mm)760間口(mm)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760均等荷重(kg)2500塗装色グレー内容量1個
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963327WBD-0040-2020
398,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする