曜日別特売

シングルキャスター

シングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオン

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。
各キャスターにスパナがついています。
クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。

用途キャニオンシェルフ用キャスター許容荷重(kg)50材質ゴム車輪、スチール金具質量(kg)1取付ねじUNF1/220山内容量1個
注意
※キャニオン製品専用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09965183SC-100135-4721Φ100×幅27mm126なし
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09965192SC-100S135-4701Φ100×幅27mm126
4,600
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09965208SC-125135-4715Φ125×幅25mm162なし
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09965217SC-125S135-4712Φ125×幅25mm162
9,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする