ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)

用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09966748TP-CTL-47H100
86,190
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
86346513TPCTL3945
60,480
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
09966757TP-CTL-2410
29,940
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
09966766TP-CTL-565150
121,830
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
09966775TP-CTL-565H200
139,970
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
09966784TP-CTL-3020
34,780
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
09966793TP-CTL-3636
49,900
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
09966802TP-CTL-4365
69,360
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
09966818TP-CTL-4780
104,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09966818TP-CTL-4706878374TP-CTL-47TP-CTL-47 密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 06878374密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする