液面計付ステンレス加

液面計付ステンレス加 - ユニコントロールズ液面計付ステンレス加 - ユニコントロールズ

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。)
目視で内部の残量が確認できます。

用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09966942TM10SRV-LG10
71,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09966958TM18SRV-LG18
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
09966967TM39SRV-LG39
136,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする