ドラムコック

ドラムコック - アクアシステムドラムコック - アクアシステムドラムコック - アクアシステムドラムコック - アクアシステムドラムコック - アクアシステムドラムコック - アクアシステムドラムコック - アクアシステムドラムコック - アクアシステム

ドラム缶から液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け

接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967073DMN-30828-9852本体:SUS304 パッキン:PTFE0.92高粘度オイル、溶剤
72,800
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
09967082DMO-10828-9850本体:Bs、SUS304、クロームメッキ パッキン:NBR0.88低・中粘度オイル、洗剤
47,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
09967098DMY-100108-3382本体:SUS304 パッキン:PTFE1.18中粘度オイル、溶剤
70,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
09967107DMY-150108-3374本体:SUS304 パッキン:PTFE1.48中粘度オイル、溶剤
83,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
09967116DMY-20828-9851本体:SUS304 パッキン:PTFE0.86低粘度溶剤
59,200
50,980
56,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
09967125DMY-200108-3385本体:SUS304 パッキン:PTFE1.98中粘度オイル、溶剤
100,600
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
09967134DMY-250108-3363本体:SUS304 パッキン:PTFE2.28中粘度オイル、溶剤
117,600
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする