アクアシステム
ドラムコック用エア抜きバルブ
ドラム缶から液体の小分けに
ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ
ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番
828-9853
材質
本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)
接続口径
G3/4
質量(kg)
0.24
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09967143
DMA-5
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください