アクアシステム
ペールコック(ペール缶用)
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
低粘度溶剤
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09967222
SP-50P
828-2712
0.76
¥
77,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
09967238
SP-L40P
828-2710
0.65
¥
78,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
09967247
SP-L50P
828-2714
0.76
¥
80,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください