曜日別特売

ペールコック(一斗缶用)

ペールコック(一斗缶用) - アクアシステムペールコック(一斗缶用) - アクアシステムペールコック(一斗缶用) - アクアシステム

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け

材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967256SP-50I828-27110.76
77,600
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
09967265SP-L40I828-27090.65
78,800
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
09967274SP-L50I828-27130.76
80,800
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする