曜日別特売

マイティー ロールボックス観音扉仕様 SUSΦ150ゴム車

マイティー ロールボックス観音扉仕様 SUSΦ150ゴム車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。

用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に仕様旋回仕様車輪径(Φmm)150材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個奥行(mm)外寸/内寸810/753高さ(mm)外寸/内寸1700/1467キャスター金具スチール材質(荷台)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
間口(mm)外寸/内寸
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09968954MCK-3D950×810×1700950/886886×753×1467
326,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09968936MCK-4D1100×810×17001100/10361036×753×1467
336,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする