テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
マイティー 追加棚板 MC-3用中間棚フルサイズ
MC-3用の追加棚板です。
用途
荷物の整理分別の際のご利用に
均等荷重(kg)
100/枚
仕様
中間棚フルサイズ
トラスコ品番
126-0924
質量(kg)
5.7
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969085
TN-3F
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません