本宏製作所
HONKO カゴ車観音扉-4
折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。
用途
形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用
付属品
ゴムバンド、黒板
トラスコ品番
106-9615
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
950×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
890×740×1470
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969478
10010009
500
950/890
800/740
1700/1470
59
スチール
スチール
¥
103,966
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません