L型ロールコンビテナー KRCシリーズ

L型ロールコンビテナー KRCシリーズ - ヤマト・インダストリー
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09969627KRC50J-PI500800/730600/5401700/145715043.5粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
09969636KRC55J-PI500850/780600/5401700/145715044.5粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
09969663KRC80J-PI5001100/1030800/7401700/144915055.5粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
返品不可
車上渡し
09969645KRC60J-PI500850/780650/5901700/145715045粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
09969654KRC65J-PI500950/880800/7401700/144915053粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09969645KRC60J-PI88585315KRC60-PIKRC60J-PI L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリー 88585315L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)ヤマト・インダストリー1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09969654KRC65J-PI88585324KRC65-PIKRC65J-PI L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリー 88585324L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)ヤマト・インダストリー1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする