シングルキャスター

シングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオン

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。
各キャスターにスパナがついています。
クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。

材質ナイロンウレタン車輪、スチール金具車輪幅(mm)27取付ねじUNF1/220山内容量1個
注意
※キャニオン製品専用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ストッパー
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09972366NC-10050なし100
5,600
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09972375NC-100S50100
5,800
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09972384NC-12556なし125
6,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09972393NC-125S56125
6,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする