精和産業
圧送機マルチポンプ
リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。
モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番
111-5237
セット内容
本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5
質量(kg)
33
電源(V)
AC100
最大吐出量
4.0kg/min(リシン圧送時)
常用圧力(MPa)
8.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09998415
MP-80
¥
830,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません