曜日別特売

2WAY掲示板

2WAY掲示板 - 日学2WAY掲示板 - 日学2WAY掲示板 - 日学

ピンとマグネットの両方が使える掲示板です。

仕様タテ型でも使用可能セット内容吊金具2個材質枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル外寸法・奥行(mm)18.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09998808TB-23A-119-76671.7900600
20,24012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
09998792TB-22A-119-76622.91200900
35,53021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
09998783TB-21A-119-76544.31800900
47,30029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
地域運賃
67938267TB-23A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)119-76671.7900900
20,24012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする