日学
メタルライン ペントレイ開閉式 MLP-60
マグネット式で着脱自在なペントレーです。
使用しないときは折りたたむことが可能です。
マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番
449-9867
材質
本体:アルミ押し出し、キャップ:ABS樹脂
質量(kg)
0.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
588×64×45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09998896
MLP-60
¥
3,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください