スタンドサイン 80 シルバー

スタンドサイン 80 シルバー - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約34kg(47870/47873)、約15.1kg(93739/93749))
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。(折りたたみタイプを除く)

用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして仕様注水式トラスコ品番809-4458材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3シルバー高さ(mm)800奥行(mm)340間口(mm)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0999899347870
25,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09998993
2022-04-05
用途: 走行実験エリアの進入防止サイン
運輸・通信業

本体自体は軽く、水量で重さを調整できますし、ドラム型に比べて持ち運びし易いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする