曜日別特売

グラフ表示機

グラフ表示機 - 日本統計機グラフ表示機 - 日本統計機グラフ表示機 - 日本統計機グラフ表示機 - 日本統計機

営業成績や在庫管理に最適です。
水性OHPマーカー付です。

セット内容水性OHP用マーカー1本、木ねじ2本、吊金具付材質フレーム:アルミ、表面:ABS、テープ:ポリエステル高さ(mm)905奥行(mm)35繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
テープ地色
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09999002WG213136-57025605赤・緑13列
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09999027WG313134-71897.5905青・赤・緑13列
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09999018WG231136-5694101205赤・緑31列
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09999036WG413134-7190101205青・赤・緑・灰13列
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする