安全表示板SI-900

安全表示板SI-900 - 日本統計機

労働災害撲滅を推進するボードです。
事故をなくし、緑十字を完成させましょう。

材質枠:アルミ、板面:鉄板に印刷セット内容年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0~9)4組トラスコ品番123-5953質量(kg)7高さ(mm)905タイプ日数のみ奥行(mm)25間口(mm)605内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09999133SI-900605905
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする