日本統計機
安全表示板SI-900T
労働災害撲滅を推進するボードです。
事故をなくし、緑十字を完成させましょう。
材質
枠:アルミ、板面:鉄板に印刷
トラスコ品番
123-5951
セット内容
年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0~9)4組、時間用プレート(0~9)7組
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
905
タイプ
日数・時間
奥行(mm)
30
間口(mm)
605
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09999142
SI-900T
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません