桜井
ニュースタクリンフセンタック赤
無塵紙ベースの付箋紙タックです。
クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
用途
クリーンルーム用
色
赤
トラスコ品番
816-2697
材質
無塵紙ベース
質量(g)
600
タイプ
50枚綴り×2列
縦(mm)
75
商品構成
単色
横(mm)
25
内容量
1箱(30枚)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09999754
SCFTR
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください