日本統計機
樹脂製ロッカー L アイボリー
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色
アイボリー
間口(mm)
308
奥行(mm)
468
仕様
鍵なし取っ手付
トラスコ品番
136-5709
材質
ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)
4.6
内容量
1個
注意
※最下段には必ずベースが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10000296
L-I
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください