曜日別特売

樹脂製ロッカー S 黄色

樹脂製ロッカー S 黄色 - 日本統計機樹脂製ロッカー S 黄色 - 日本統計機

樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。

材質ABS樹脂、HIPS樹脂仕様鍵なし取っ手付トラスコ品番136-5690質量(kg)3.2奥行(mm)468間口(mm)308内容量1個
注意
※最下段には必ずベースが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10000384S-Y308468
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする