ミズノ
ロビーチェア 3人用 背無し
座面にはブナ成型合板を使用しています。
用途
各種ロビー・ラウンジ用
材質
本体:ブナ成型合板・ウレタン塗装 脚部:31×31角パイプ メラミン焼き付け塗装(シルバー)
寸法(mm)
W1480XD490XSH400
質量(kg)
12.1
材質(本体)
ブナ成形合板 ウレタン塗装
種類
ロビーチェア
材質(脚部)
31X31角パイプ・メラミン焼付シルバー塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10000664
MWC-193B
400
12.1
¥
107,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません