ロビーチェア 背無し

ロビーチェア 背無し - ミズノ

脚部が折り畳めるので収納に便利です。

用途リース材質本体:木枠、ウレタンフォーム 脚部:26m/m角パイプメラミン焼付塗装種類ロビーチェア奥行(mm)460張地ビニールレザー張り使用脚26mm角パイプ(メラミン焼付塗装)内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10001005MC-1428ブラウン1800×460×39020
45,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10000987MC-1422ブラウン-16
32,600
取扱い終了
10000996MC-1425ブラウン-18
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする