ミズノ
ロビーチェア 背無し
奥行き350mmの省スペースタイプなので、レストチェアー、ロッカーベンチに最適の商品です。
用途
喫煙室・待合い用
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
350
高さ(mm)
400
座面高さ(mm)
400
肘掛
なし
背もたれ
なし
張地
ビニールレザー張り
素材
ビニールレザー
材質(フレーム)
40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
材質(脚部)
Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
材質(本体)
木枠、ウレタンフォーム
主な用途
喫煙室・待合い用
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座面高さ(mm)
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41182687
MC-3500
1500
350
400
400
背なし
ブルー
¥
50,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41182696
MC-3800
1800
350
400
400
背なし
ブルー
¥
52,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10001093
MC-3200
1200
350
400
400
-
薄茶
¥
45,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10001102
MC-3500
1500
350
400
400
-
薄茶
¥
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10001118
MC-3800
1800
350
400
400
-
薄茶
¥
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~