CONDOR(山崎産業)
コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-57L-WN 背なし
集成べニアを使用した屋内ベンチ。
天然木に比べ、割れやひびが入りにくく、長期にわたって美しさを保ちます。
幅(mm)
1500
高さ(mm)
405
種類
ベンチ
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用不可
座高(mm)
405
材質(座面)
集成ベニア
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10001373
YB-57L-WN
ブラウン
405
1500×400×405
¥
103,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません