ノーリツイス
花台 チーク色
ベーシックなデザインの花台です。
用途
あらゆる行事、式典等に最適です
高さ(mm)
690
奥行(mm)
400
トラスコ品番
133-3098
材質
ダップ化粧板
幅(mm)
400
質量(kg)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10001863
NFP-4T
¥
93,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950