ノーリツイス
折りたたみ式演台 ローズ
高さ(mm)
930
奥行(mm)
500
トラスコ品番
133-4733
材質
ダップ化粧板
質量(kg)
30
色
ローズ
間口(mm)
1200
天板高さ(m)
900
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×200×1000
内容量
1個
注意
※軒先渡しでのお届けです。
※2階以上への納品はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10002012
PT-OE12R
¥
177,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950