曜日別特売

ゴム車輪車輪のみ 180径

ゴム車輪車輪のみ 180径 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(2件のレビュー)
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)180材質(車輪)ゴムSBRリム幅(mm)45ボス幅(mm)55許容荷重(N)2250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006517W-180
3,370
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10006517
2024-03-06
用途: メンテナンス
建設業・工事業

農機具、動噴の車輪が損傷してしまい色々探していました。
ちょうど、使えそうな車輪見つけ、修繕。耐荷重もありそうで修理できて良かった。

対象商品 : 10006517
2024-02-15
用途: ゴカートのタイヤ交換
唐津ミニSLクラブサービス業

毎回、この商品を使ってます。
長く持てるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする