SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径
材質(車輪)
セミニューマチック
トラスコ品番
112-9356
軸径(Φmm)
20
車輪幅(mm)
45
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
98[100]
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006535
SPMK-200
200
98
151×100
112×63
250
¥
12,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください