曜日別特売

セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径

セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)セミニューマチックトラスコ品番112-9358軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006544SPMJ-150-150120×12090×90198
10,7609,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
63903975SPMJ-150【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150120×12090×90198
10,7609,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする