SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
ホワイトジエンゴム車輪のみ 100径
トラスコ品番
112-9426
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)
35
ボス幅(mm)
42
許容荷重(N)
780
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006578
WW-100
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください