SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
固定金具のみ 130mm
トラスコ品番
112-9409
軸径(Φmm)
20
取付高(mm)
177
リム幅(mm)
42
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
車輪取付幅(mm)
53
取付穴径(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006666
K-130
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください