SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
固定金具のみ 200mm
トラスコ品番
112-9383
軸径(Φmm)
20
取付高(mm)
250
リム幅(mm)
45
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006675
K-200
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください