曜日別特売

固定金具のみ 75mm

固定金具のみ 75mm - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(1件のレビュー)
トラスコ品番112-9374取付ピッチ(mm)63×40車輪取付幅(mm)36取付穴径(mm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付高(mm)
リム幅(mm)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006684K-75101033291×68
450
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 乾燥機入れる際の車輪
製造業

現行がさびさびでダメなのでなんとか探して購入いたしました。
問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする