抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 100径

抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 100径 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
トラスコ品番112-9425軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)100材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)35ボス幅(mm)42許容荷重(N)1270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006693WUW-100
3,140
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする