曜日別特売

抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 125径

抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 125径 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
トラスコ品番113-7320軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)125材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)42ボス幅(mm)56許容荷重(N)2050内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006702SWUW-125
8,940
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする