SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 200径
トラスコ品番
112-9416
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
許容荷重(N)
2450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006736
WUW-200
¥
9,070
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください